品番 : EA813BZ-27
品名 : カットオフカーボンブラシ (1619P02892/ボッシュ/ 2個)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 1619P02892 |
|---|---|---|---|
| EA809BV-2・EA809BV-20・EA809BV・EA809BV-10・EA809DV-1A用カットオフカーボンブラシ | |||
| 電圧 | AC100V用 | ||
| 交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
| カットオフカーボンは摩耗限度まで使用すると自動的に通電を停止し、交換時期をお知らせします。 | |||
| 入り数は2個1組入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
