品番 : EA809BV-10C
品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・100mm ディスクグラインダー本体×1 ・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60) ・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36) ・工具箱×1 |
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | ・電源:100V・720W ・砥石サイズ:φ100×穴径15mm ・スピンドル径:M10×1.5 ・回転数:2800~11000rpm ・最大出力:960W ・コード長:2.5m ・サイズ:104×263mm ・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27 ・付属品:保護カバー、サイドハンドル ・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速 |
| 〈切断砥石仕様〉 | ・外径:105mm ・穴径:15mm ・粒度:#60 ・最大回転数:14500rpm ・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用 ・高品質酸化アルミ砥粒 ・安全な両面補強タイプ |
〈オフセット研削砥石仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:3mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 |
| 〈ケース仕様〉 | ・サイズ:430×180×230(H)mm ・重量:1040g ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。 |
||
| ディスクグラインダー本体に切断砥石(10枚)・オフセット研削砥石(5枚)をセットしたESCOオリジナルセット! | |||
| 持ち運びや保管に便利なケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
