品番 : EA843XG-1
品名 : 105x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MCD10510VM/10 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #60 | 入数 | 10枚 |
| サイズ | φ105×1.0×15mm穴 | 最大回転数 | 14500rpm |
| シャープな切れ味 | |||
| 高品質酸化アルミ砥粒 | |||
| 安全な両面補強タイプ | |||
| 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/23 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843XG-1 105x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚) |
| EA843XG-2 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
