詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XG-2

品名 : 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MCD12513VM-10
粒度 #60 入数 10枚
サイズ φ125×1.3×22mm穴 最大回転数 12250rpm
シャープな切れ味
高品質酸化アルミ砥粒
安全な両面補強タイプ
鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/24 11:17現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0969ページ
バリエーション一覧
EA843XG-1 105x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
EA843XG-2 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top