品番 : EA809BV-10B
品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | セット | <セット内容> | ●本体×1 ●オフセット砥石×5枚(#24) ●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚) ●ケース×1 |
<本体仕様> ●砥石サイズ…φ100×穴径15mm ●スピンドル径…M10×1.5 ●コード長…2.5m ●回転数…2,800~11,000rpm ●重量…1.4kg ●電源…AC100V・720W ●サイズ…104×263mm ●二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速 ●替カーボンブラシ…EA813BZ-27 |
|||
<オフセット砥石仕様> ●粒度…A/WA24P ●入数…5 ●サイズ…φ100×4×15mm穴 ●溶接後の研削、鉄板等の面取りに ●最大回転数…13,690rpm |
|||
<#40ジルコフラップディスク仕様> ●外径(mm)…100 ●穴径(mm)…15 ●粒度…#40 ●最大回転数(rpm)…15,300 ●スチール、ステンレス、鋳鋼用 ●材質…ジルコニアアルミナ ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 ●6層のフラップで長寿命。 ●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 |
|||
<#60ジルコフラップディスク仕様> ●外径(mm)…100 ●穴径(mm)…15 ●粒度…#60 ●最大回転数(rpm)…15,300 ●スチール、ステンレス、鋳鋼用 ●材質…ジルコニアアルミナ ●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 ●6層のフラップで長寿命。 ●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 |
|||
<ケース仕様> ●サイズ…415×160×105mm ●材質…スチール ●砥石用仕切板付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 13:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
セット内容は仕様でご確認ください。