詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YE-124

品名 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 NA1004A24P
メーカー商品名 ニューエース 用途 一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに
対応被削材 一般鋼・ステンレス・アルミ 外径 100mm
厚み 4mm 穴径 15mm
砥粒 A/WA 粒度 #24
硬度 P 最大回転数 13750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 5枚
幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/23 05:03現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA809YE-124 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
EA809YE-24 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(25枚)
EA809YE-36 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)
EA809YE-136 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 使用面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top