品番 : EA809YE-36
品名 : 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1004A36P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 外径 | 100mm |
| 厚み | 4mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | #36 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 13750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 25枚 |
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YE-124 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |
| EA809YE-24 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809YE-36 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809YE-136 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA809YE-24です。