品番 : EA813BZ-21
品名 : カットオフカーボンブラシ (1607014171/ボッシュ/ 2個)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 1607014171 |
---|---|---|---|
EA809DW用カットオフカーボンブラシ | |||
電圧 | AC100V用 | ||
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
カットオフカーボンは摩耗限度まで使用すると自動的に通電を停止し、交換時期をお知らせします。 | |||
入り数は2個1組入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 12:41現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0850ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809DW-1 : 180mm/1400W ディスクグラインダー |
拡大