品番 : EA809DW-1
品名 : 180mm/1400W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS20-180 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | 外径180×穴径22mm | スピンドル径 | M14×2.0 |
| 回転数 | 6500rpm | 電源 | 100V・1,400W・14.5A |
| サイズ | 135×450mm | 重量 | 4.2kg |
| 付属品 | 保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット | 替カーボンブラシ | EA813BZ-21 |
| 砥石別売 | |||
| 二重絶縁、スピンドルロック付 | |||
| 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル | |||
| 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 | |||
| 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BZ-21 : カットオフカーボンブラシ (1607014171/ボッシュ/ 2個) |
