品番 : EA813BZ-2
品名 : カーボンブラシ (1607031222/ボッシュ/ 2個)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 1607031222 |
|---|---|---|---|
| EA813DV・EA801BT-4用カーボンブラシ | |||
| 電圧 | AC100V用 | ||
| 交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
| 入り数は2個1組入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
