品番 : EA813BZ-8
品名 : カーボンブラシ (1619P04838/ボッシュ/ 2個)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 1619P04838 |
---|---|---|---|
EA857DS用カーボンブラシ | |||
電圧 | AC100V用 | ||
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
入り数は2個1組入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 13:08現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0850ページ |
拡大