品番 : EA813BZ-15
品名 : カーボンブラシ (2609120199/ボッシュ/ 2個)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2609120199 |
---|---|---|---|
EA809XW-2用カーボンブラシ | |||
電圧 | AC100V | ||
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
入り数は2個1組入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 11:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0850ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XW-2 : AC100V/190W( 93x230mm) 吸塵サンダー |
拡大