品番 : EA809XW-2
品名 : AC100V/190W( 93x230mm) 吸塵サンダー
コンパクトなデザインを採用、高速切断に最適
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GSS23AE/MF |
---|---|---|---|
電源 | 100V・190W | 回転数 | 7000~12000rpm |
ストローク数 | 14000~24000回/分 | オービットダイヤ(軌道) | 2.0mm |
プレートサイズ | 92×182mm | ペーパーサイズ | マジック式:93×185mm クランプ式:93×230mm |
コード長 | 2.5m | 本体サイズ | 157×240mm |
重量 | 1.4kg | ||
二重絶縁、電子無段変速 | |||
替カーボンブラシ | EA813BZ-15 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0850ページ |