品番 : EA809XW-213A
品名 : # 80 [EA809XW-2用] サンドペーパー(10枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900855 |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | 入数 | 10枚 |
サイズ | 93×186mm | 材質 | 酸化アルミナ研削材 |
マジック式・穴あり | |||
目詰まり防止加工 | |||
吸じん用穴付 | |||
EA809XW-2用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 06:51現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XW-2 : AC100V/190W( 93x230mm) 吸塵サンダー |
拡大
入数10枚