品番 : EA809XW-217A
品名 : #320 [EA809XW-2用] サンドペーパー(10枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900870 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #320 | 入数 | 10枚 |
| サイズ | 93×186mm | 材質 | 酸化アルミナ研削材 |
| マジック式・穴あり | |||
| 目詰まり防止加工 | |||
| 吸じん用穴付 | |||
| EA809XW-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809XW-2 : AC100V/190W( 93x230mm) 吸塵サンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
