品番 : EA809DZ-1
品名 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 1619P06549 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 125×86.5×50mm | 材質 | スチール |
| 適合本体 | (旧)EA809BV-2 EA809BV、EA809BV-2A、-4 |
||
| 直径100mm用 | |||
| ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809DZ-1 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |
| EA809DZ-2 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
