品番 : EA809EH-100A
品名 : 58mm/#100 ディスクホイール
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MPW58A100 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ミニPホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に |
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 58mm |
| 穴径 | 9.53mm | 砥粒 | A |
| 粒度 | #100 | 最大回転数 | 20750rpm |
| 最高使用周速度 | 63m/s | ||
| 研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。 | |||
| 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | |||
| 適度なしなりで平面研磨に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0998ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809EH-80A 58mm/#80 ディスクホイール |
| EA809EH-100A 58mm/#100 ディスクホイール |
| EA809EH-120A 58mm/#120 ディスクホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像のため粒度等は異なります。
商品動画
100mmグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。
