品番 : EA809EK-80A
品名 : 58mm/#80 ディスクホイール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MRW58A80 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | ミニRホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に |
対応被削材 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ | 外径 | 58mm |
穴径 | 10mm | 砥粒 | A |
粒度 | #80 | 最大回転数 | 20750rpm |
最高使用周速度 | 63m/s | ||
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。 | |||
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。 | |||
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | |||
一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1038ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809EK-80A 58mm/#80 ディスクホイール |
EA809EK-100A 58mm/#100 ディスクホイール |
EA809EK-120A 58mm/#120 ディスクホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
代表画像のため粒度等は異なります。
商品動画
