品番 : EA809HB-1A
品名 : 180mm 電子ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G18BYE |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | 外径180×穴径22mm | スピンドル径 | M16(2.0)×13mm |
| 回転数 | 6600rpm | 電源 | 100V・1300W・15A |
| サイズ | 445×74(H)mm | 最大出力 | 2400W |
| コード長 | 2.5m | 重量 | 3.7kg |
| 付属品 | レジノイド砥石(A/WA30P)・サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ | ||
| ブラシレスモータ | |||
| スピンドルロック、ブレーキ機能、キックバック軽減システム搭載 | |||
| 電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。 | |||
| インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 | |||
| スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 | |||
| 工具を使用せずにホイールガードの角度調節ができるツールレスホイルガード付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,700 円(税抜)/ 68,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
