品番 : EA809PA-101
品名 : 100mm/14.4V・18Vディスクグラインダー本体(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ46A1X-H |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン4.2Ah) | 充電時間 | 約54分 |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | 回転数 | 8,000rp |
| サイズ | 337×98(H)mm | 重量 | 2.0kg |
| 防じん・耐水機能 | IP56 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0848ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
※バッテリーは別売です。※
