詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PB-18

品名 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ9L53
電圧 18.0V
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/26 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0845ページ 0846ページ 0847ページ 0848ページ 0849ページ
バリエーション一覧
EA813PB-3.6 DC 3.6V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-3.6A DC 3.6V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2A DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2B DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-7.2BA DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-10.8 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-14.4A DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-14.4C DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-18 DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813PB-18B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top