詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899PA-5

品名 : DC14.4V/18V ハンディークリーナー(充電式/本体)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ37A3-B
用途 建築現場や美装工事のオフィス清掃、車の掃除に 仕様 本体のみ(バッテリー・充電器 別売)
適用バッテリー リチウムイオン(14.4V/18V) 吸込仕事率 14.4V:(強)27W、(標準)12W
18V:(強)45W、(標準)12W
集じん容量 650ml 連続使用時間 強:45分、標準:80分(14.4V/5.0Ah電池装着時)
サイズ 452×160×1240mm(本体のみ) 重量 890g(本体のみ)
カラー ブラック 付属品 フロアノズル
すきまノズル
延長管
すきまノズルホルダ
すきまノズル用ゴムカバー
ごみフィルター
フィルター格子
保護フィルター
14.4V/18V両方の電池が使えるハンディークリーナー
紙パック不要!
クリーンカプセル方式なので手も周囲も汚れにくく、綺麗にゴミ捨て可能
目詰まりしにくく吸じん力を保つゴミフィルター
集じん量はゆとりの650ml
すきまノズルの先端は木材などを傷めないようゴムカバー付き
握りやすく疲れにくい指かかりが良いグリップ
※電池パック、充電器は別売り
追加説明
アイコン
カタログ価格

31,900 (税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/01 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2414ページ
ウェブカタログ画像
  • 建築現場で\n※本商品色は黒です。
  • オフィスの清掃に\n※本商品色は黒です。
  • 車内の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • 建築現場で\n※本商品色は黒です。
  • 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵\n※本商品色は黒です。
  • 付属品
  • ※本商品色は黒です。
  • ふって、ポイ!手も周囲も汚れにくく、キレイにゴミ捨て

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top