品番 : EA899PA-51
品名 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ37A5LJ1G-B |
---|---|---|---|
使用電池 | 18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属) |
集じん容量 | 0.25L |
連続使用時間 | 強:約30分、標準:約100分(※付属バッテリー使用時) | 吸込仕事率 | 強:35W 標準:9W (※18Vバッテリー使用時) |
サイズ(ハンディー時) | 555×124×160mm | 重量 | 1.15kg(本体のみ) |
充電時間 | 実用:約40分、フル:約60分(※付属18Vバッテリー使用時) | 付属品 | バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット |
目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵 | |||
ハンディでもサイクロン方式 | |||
ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単 | |||
動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ) ・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。 ・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。 |
|||
ごみフィルター:クリーンカプセル方式 ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。 チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。 たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。 |
|||
吸引力が落ちにくい! 粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。 |
|||
水洗いできるサイクロンユニット 簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。 |
|||
さまざまな場所で掃除がスムーズ! ・盤内の切り粉の掃除に ・現場の床掃除に ・車内清掃に ・階段掃除に |
|||
14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」 電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 23:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2474ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899PA-3B DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ |
EA899PA-51 DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式) |
EA899PA-53 DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式) |