品番 : EA899PA-22A
品名 : フロアノズル(ローラータイプ)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ37A5K7612 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200(W)×210(D)×85(H)mm | 重量 | 300g |
| 材質 | PP | ||
| EA899PA-3B、51、53用 | |||
| 狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大 | |||
| 4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2414ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899PA-3B : DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ |
| 本体 | EA899PA-51 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式) |
| 本体 | EA899PA-53 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
