品番 : EA813PB-1A
品名 : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ74A3LJ2F-B |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
回転数 | 高速:70~1,450回転/分、低速:30~430回転/分 | 能力 | 金工ホールソー:φ33mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 |
サイズ | 189×68×246(H)mm | 重量 | 1.85kg |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:10N・m(102kgf・cm)、低速:28N・m(286kgf・cm) | 最大締付トルク(剛性体締付トルク) | 低速:40N・m(408kgf・cm) |
チャック能力 | 1.5~13mm | 防じん・耐水性能 | IP56 |
穴あけ | 《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約35穴 《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)約160穴 《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)約100穴 |
ネジ締め | 《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約1600本 |
クラッチ作動トルク | 18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ) | 付属品 | 急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース |
色 | 黒 | ||
14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー | |||
ブラシレスモーター | |||
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付 | |||
窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。 | |||
「Smart BL」ベクトル制御技術搭載(メーカー側で特許出願中)で、トルクアップにより穴あけ作業が快適に | |||
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ | |||
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。 タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。 自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 |
|||
本体を軽量化し、取り回しやすさを向上 アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。 |
|||
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。 LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。 |
|||
予備ビットの収納スペースを確保 本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。 |
|||
長期使用による先端工具のすべりを抑制 チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持 |
|||
先端工具をキレイに収納。 長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能 |
|||
積み重ねても崩れにくい ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
87,800 円(税抜)/ 96,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 18:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA813PB-1A DC14.4V ドライバードリル(充電式) |
EA813PB-11A DC18.0V ドライバードリル(充電式) |
EA813PB-34 DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式) |