品番 : EA813PB-34
品名 : DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式)
トルクをアップし、高い負荷がかかっても、もたつかず、粘り強く穴あけ
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ74A3LJ2G-R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
| 回転数 | 低速:30~530rpm、高速:70~1,800rpm | 能力 | サイディング:~φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~φ8mm、テクス:~φ6mm、小ねじ:~M5 |
| サイズ | 189×68×254(H)mm | 重量 | 2.0kg |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:12N・m(122kgf・cm) 低速:32N・m(327kgf・cm) |
最大締付トルク(剛性体締付トルク) | 低速:50N・m(510kgf・cm) |
| チャック能力 | 1.5~13mm | 防じん・耐水性能 | IP56 |
| 穴あけ | 《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約45穴 《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)約240穴 《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)約150穴 《Highモード》(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴 |
ネジ締め | 《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約1550本 《Highモード》コーチネジ・米松(M6×80mm)約300本 |
| クラッチ作動トルク | 18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ) | 付属品 | 急速充電器、バッテリー(18V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース |
| 色 | 赤 | ||
| 14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー | |||
| ブラシレスモーター | |||
| スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付 | |||
| 窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。 | |||
| 新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 | |||
| 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ | |||
| タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 | |||
| 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース | |||
| タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 | |||
| 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 | |||
| 本体を軽量化し、取り回しやすさを向上 アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。 |
|||
| LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。 LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。 |
|||
| 予備ビットの収納スペースを確保 本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。 |
|||
| 長期使用による先端工具のすべりを抑制 チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持 |
|||
| 先端工具をキレイに収納。 長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能 |
|||
| 積み重ねても崩れにくい ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,700 円(税抜)/ 120,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813PB-1A DC14.4V ドライバードリル(充電式) |
| EA813PB-11A DC18.0V ドライバードリル(充電式) |
| EA813PB-34 DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
