詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PC-1A

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ79A3PN2G-B
バッテリー 18V(リチウムイオン電池3.0Ah) 充電時間 実用充電:約40分
フル充電:約55分
チャック能力 1.5~13mm 回転数 低速:20~530回転/分
高速:70~1,800回転/分
打撃数 低速:400~9,500回/分
高速:1,260~32,300回/分
打撃力 約2kN
振動3軸合成値 11.2m/s2 最大トルク 剛性体締付トルク:50N・m
低速:32N・m
高速:12N・m
能力 モルタル:~φ13mm、サイディング:φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、金工:φ13mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm 一充電当たりの作業量 穴あけ
・低速
 ホルソーSPC(φ33×1.6mm)約30穴
・高速
 ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約25穴
 木工・米松(φ21×120mm)約90穴
 ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
 モルタル(φ6.5×深さ30mm)約100穴

ネジ締め
・高速
 木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約950本
 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約370本
防じん・耐水性能 IP56 サイズ 192×68×238(H)mm
重量 約1.8kg 付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能
ブラシレスモーター
ビット別売
充電器 AC100V
追加説明
カタログ価格

89,400 (税抜)/ 98,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0866ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top