詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PD-111B

品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)

持運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナルセット品
最大トルク 280N・m バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah)
本体サイズ(W×D×H)mm 143×73×249 充電器 AC100V
チャック 1/2” DR リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 防じん・耐水性能 IP56
振動3軸合成値 12.8m/s2 充電時間 実用充電時(約80%):約40分
フル充電時:約60分
締付能力 普通ボルト:M10~16
高力ボルト:M10~20
木ねじ:3.5~9.5mm
テクス:3.5~6mm
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本
回転数 強:0~2,500rpm
中:0~1,500rpm
弱:0~1,000rpm
打撃数 強:0~3,600回/分
中:0~2,900回/分
弱:0~1,900回/分
機能 電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
セット内容 ・EA813PD-13:充電式インパクトレンチ
・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
・EA164MA:(1/2”)インパクトソケットセット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150㎜エクステンションバー、ボールジョイント
・手袋(人工皮革)
・キャリーケースC
キャリーケース サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
素材:ポリエステル(600デニール)
(1/2”)インパクトソケットセット
手袋(人工皮革)
キャリーケース付
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
追加説明
アイコン
カタログ価格

109,900 (税抜)/ 120,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 05:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 持運びに便利なキャリーケース
  • M16普通ボルトの本締めが可能
  • M20高力ボルトの仮締めやM16高力ボルトの本締めが可能(18V電池装着時)
  • 中身が見やすくシンプルで使いやすい
  • ケース内に本体・バッテリー×2個・充電器を収納できます
  • 1/2”DR インパクトソケットセット
  • ソケットは6角仕様
  • 電動工具とソケットセットや他の道具も一緒に収納して持運びが出来るキャリーケース
  • バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、\n束ねることができます。
  • Cリングでソケットの仮保持ができます
  • 小型ボディのため狭い場所でも取り回しがラク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top