詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854PB-12

品名 : DC18.0V 角穴カッター(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ45A3LJ2G-B
仕様 樹脂ケースセット 能力 石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mm
スイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm
バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah) 充電器 AC100V
充電時間 実用充電:約40分
フル充電:約60分
ストローク数 6,600spm
ストローク幅 20mm オービタル 固定
最大切り込み深さ 木工:15mm、石膏:30mm サイズ 226×72×351(H)mm
重量 2.0kg 付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
防じん・耐水機能 IP5X
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
追加説明
カタログ価格

117,500 円(税抜)/ 129,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0849ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top