品番 : EA809PA-11
品名 : 100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ46A1PN2G-H |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 18V(リチウムイオン3.0Ah) | 充電時間 | 約55分 |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | 回転数 | 10,000rpm |
| サイズ | 333×98(H)mm | 重量 | 1.95kg |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,400 円(税抜)/ 107,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0848ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809PA-101 : 100mm/14.4V・18Vディスクグラインダー本体(充電式) |
| 部品 | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
