詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PA-113

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ76A1PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
仕様 ESCOセット 〈セット内容〉 ・DC18V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
<インパクトドライバー仕様>
・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可
・充電器…AC100V
・充電時間…約40分
・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm
・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分
・最大トルク…170N・m
・締付能力…普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
テクスねじ:φ3.5~6mm
木ねじ:φ3.5~9.5mm
・サイズ…127×60×232(H)mm
・重量…1.6kg
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
・防じん・耐水機能…IP56
・ブラシレスモーター
・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
・ブラシレスモーター
・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動
・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。
・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。
・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
・上蓋ポケット付
<5本組 衝撃吸収ビット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
<ビットホルダー>
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。
インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット
ケース上部に先端工具類を収納できるスペース付。
追加説明
カタログ価格

97,500 円(税抜)/ 107,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0847ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダー
  • 5本組 衝撃吸収ビット
  • 5本組 鉄工用ドリル\n※本商品サイズは2~4mmです。
  • インパクトドライバー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top