品番 : EA824CP-51
品名 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
仕様
入数 | 5本 | サイズ(mm) | 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス鋼) | 六角シャンク | 6.35mm |
重量 | 90g | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
対応被削材 | 鉄工、アルミ、真鍮など | ||
インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
X型シンニング加工(2mm以上) | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/13 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0941ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824CP-51 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) |
EA824CP-52 2.3-4.2mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) |
拡大
画像はEA824CP-52です。