詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PA-12

品名 : 100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ46A1LJ2G-H
バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah) 仕様 セット
砥石サイズ φ100×穴径15mm 回転数 10,000rpm
充電時間 40分 サイズ 345×98(H)mm
重量 2.5kg サイズ(W×D×H)mm 345×98×118mm
付属品 バッテリーx2、充電器x1、プラスチックケース 充電器 AC100V
防塵・耐水IP56
スピンドル径 1.9mm
追加説明
カタログ価格

104,500 円(税抜)/ 114,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0848ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top