品番 : EA813PB-41
品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7450LJ2S-H |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 低速:40N・m、高速:13.9N・m |
チャック能力 | 1.5~13mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
回転数 | 低速:50~430回rpm、高速:160~1,650rpm | 能力 | 鉄鋼:φ13mm、木工:φ36mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、コアドリル:125mm |
サイズ | 218×63×248(H)mm | 重量 | 2.15kg |
防じん・耐水性能 | IP56 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、補助ハンドル |
二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 | |||
Highモードでスムーズな穴あけ。 | |||
4つのブラシを備えた大型モーターを採用。負荷がかかっても回転をしっかり維持できるので、高負荷作業でもモーターが焼けにくい。 | |||
高負荷作業に強い。 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,000 円(税抜)/ 104,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0866ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)