詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PR-10A

品名 : 123mm 電子ポリッシャーキット

仕様

メーカー 京セラ 型番 APED130KT
電源 AC100V(50/60Hz) パッド径 123mm
本体サイズ 226×123×151(H)mm 重量 1.5kg
コード長 5m 付属品 マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ
回転数 6,000~12,000rpm
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
車磨き専用キット付
収納に便利なバッグ付
追加説明
カタログ価格

24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0840ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top