品番 : EA809PR-10SC
品名 : 123mm 電子ポリッシャーキット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | APED-130KT※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・電子ポリッシャーキット ・マジックサンダーバフ(2枚入) ・コールテンポンネット(マジック式) ・ランダムサンダー用羊毛ボンネット |
||
| <電子ポリッシャーキット仕様> ・電源:100V ・パッド径:φ123mm ・本体サイズ:226×123×151(H)mm ・重量:1.5kg ・コード長:5m ・回転数:6000~12000rpm ・付属品 マジック式スポンジバフ(外径150mm)、 手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml) マイクロファイバークロス、収納バッグ |
|||
| <マジックサンダーバフ(2枚入)仕様> ・直径:125mm ・粒度:#600相当(細目) ・適正回転数:1500~2400rpm ・取付方法:マジック式 ・入数:2枚入り 用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに |
|||
| <コールテンボンネット(マジック式)仕様> ・材質:コールテン 直径:125mm 厚み:約3mm ・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き ・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください |
|||
| <ランダムサンダー用羊毛ボンネット> ・材質:人工羊毛 ・直径:125mm ・重量:15g ・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809PB-10 : 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット |
| セット商品 | EA809PB-13 : 125mm コールテンボンネット(マジック式) |
| セット商品 | EA809XG-4 : 125mm マジックサンダーバフ(2枚入) |
| 本体 | EA809PR-10A : 123mm 電子ポリッシャーキット |
