品番 : EA809PS-16
品名 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)
パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DPEG11XR |
|---|---|---|---|
| 電源 | 18V(リチウムイオン1,5Ah) | 回転数 | 520~780rpm |
| パット径 | 75mm(マジック式) | サイズ | 79×300×143(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | 付属品 | 補助ハンドル、電池パック×2個、充電器 |
| コンパクトボディで高トルク研磨 | |||
| 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) | |||
| 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 | |||
| パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に | |||
| 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現 | |||
| バフ径 | 80mm(マジック式) | オービット径 | 4mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,100 円(税抜)/ 69,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA809XG-22 : φ80mm ウールバフ(マジック式) |
| オプション | EA809XG-21 : φ80mm スポンジバフ(マジック式) |
| 部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
