品番 : EA809XG-22
品名 : φ80mm ウールバフ(マジック式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 66100047 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ80×13mm | 入数 | 2枚 |
| EA809PS-11,-16用 | |||
| ウールバフ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0840ページ 0965ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PS-11 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式) |
| 本体 | EA809PS-16 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
