品番 : EA809PT-10A
品名 : 125mm ギヤアクションポリッシャー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | APEG130 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・910W | パッド径 | 125mm(マジック式) |
パッド取付ねじ | M16×P2.0 | 重量 | 2.1kg |
サイズ | 204(L)×280(W)×125(H)mm | コード長 | 5m |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 回転数 | 200~660rpm |
変速付 | |||
本体二重絶縁構造 | |||
サイドハンドル付 | |||
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 | |||
先端工具は付属しておりません。 | |||
無段変速 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0858ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |