品番 : EA809PX-1
品名 : AC100V ペン型サンダー
仕様
メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28594 |
---|---|---|---|
ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 細かい部分の仕上げ、プラスチックのバリ取り、各種研磨に |
電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 5W |
振動数 | 6,800回/分 | サイズ | φ30×200mm |
重量 | 200g | 定格使用時間 | 15分 |
絶縁種 | 二重絶縁 | 付属品 | 先端アーバー8種(各1本) ヤスリペーパー180・240・400番(各1シートに4種類の形状が各5枚) |
充電不要の家庭用100V電源コードタイプ 常に安定した作業ができます。 |
|||
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 | |||
先端パーツの取り替えはワンタッチ 先端形状が8種類あるので、研磨する場所によって選択してください。 |
|||
ヤスリペーパー裏面はのり付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0884ページ |