品番 : EA809PX-3
品名 : #240 サンドペーパーセット
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28824 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 番手 | #240 |
| 形状 | 太鼓型・三角・丸・四角 | 入数 | 3シート(1シートに4種類形状が各5個) |
| サイズ | 65×85mm | 厚み | 1mm |
| ペン型サンダー(EA809PX-1、EA809PX-61)用サンドペーパーセット | |||
| やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809PX-2 #180 サンドペーパーセット |
| EA809PX-3 #240 サンドペーパーセット |
| EA809PX-4 #400 サンドペーパーセット |
| EA809PX-5 #800 サンドペーパーセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-1 : AC100V ペン型サンダー |
| 本体 | EA809PX-61 : DC 3.7V ペン型サンダー(充電式) |
