品番 : EA809PX-61
品名 : DC 3.7V ペン型サンダー(充電式)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 26580 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | ヤスリ加工、みがき、仕上げ |
| 電源 | 3.7V・2,600mAh(リチウムイオン電池) | 振動数 | 2,000~7,000回/分 無段電子コントロール付き |
| サイズ | 190(W)×55(D)×26(H)mm(アーバー含まず) | 重量 | 190g |
| 充電時間 | 3時間 | 使用可能時間 | 20分×3~4回 |
| 付属品 | ・専用アーバー9種 各1本 ・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート (各1シートに4種類の形状が各5枚) ・研磨スポンジ ・ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚 ・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B) |
||
| 木工、金属、プラスチック、樹脂などの細かい箇所の研磨作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/04 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

