詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-61A

品名 : DC 3.7V ペン型サンダー(充電式)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 26580
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 ヤスリ加工、みがき、仕上げ
電源 3.7V・2,600mAh(リチウムイオン電池) 振動数 2,000~7,000回/分 無段電子コントロール付き
サイズ 190(W)×55(D)×26(H)mm(アーバー含まず) 重量 190g
充電時間 3時間 使用可能時間 20分×3~4回
付属品 ・専用アーバー9種 各1本
・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート
(各1シートに4種類の形状が各5枚)
・スポンジ研磨材6枚
(ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン3種 各2枚)
・充電用USBケーブル
木工、金属、プラスチック、樹脂などの細かい箇所の研磨作業に最適
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top