詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-27

品名 : #120 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目/3枚)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 28286
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 粒度 #120
最大回転数 20000rpm(最大対応値) 直径 50mm
厚さ 7mm 材質 ナイロン 120番
入数 3枚
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120)
研磨、磨き、さび落とし
※使用にはEA809PX-23の専用ディスクが必要です。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/28 19:01現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 0855ページ
ウェブカタログ画像
  • 研磨・磨き・錆び落としに
  • ※使用には専用ディスクが必要です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top