品番 : EA809PX-23
品名 : #120・#240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
仕様
メーカー | キソパワーツール(PROXXON) | 型番 | 28283 |
---|---|---|---|
最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) | セット内容 | 専用ディスク 粗目#120 細目#240 (各1枚) |
直径 | 50mm | 厚さ | 7mm |
材質 | ナイロン | ||
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット | |||
研磨、磨き、サビ落としに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0893ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
部品 | EA809PX-27 : #120 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目/3枚) |
部品 | EA809PX-29 : #240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目/3枚) |