品番 : EA809PX-29
品名 : #240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目/3枚)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28287 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 粒度 | #240 |
| 最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) | 直径 | 50mm |
| 厚さ | 7mm | 材質 | ナイロン 240番 |
| 入数 | 3枚 | ||
| [EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) | |||
| 研磨、磨き、さび落とし | |||
| ※使用にはEA809PX-23の専用ディスクが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
| 本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
| 本体 | EA809PX-23 : #120・#240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット |
