詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-42

品名 : [EA809PX-41用] ディスクパッド

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27581
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 直径 50mm
厚さ 5mm 最大回転数 20000rpm(最大対応値)
[EA809PX-41用]ディスクパッド
専用マジックテープ取付式
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0856ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top