詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-41

品名 : AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー(50mm)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27580
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 磨き、研磨に
電源 100V(50/60Hz) 消費電力 50W
回転数 800~2,400rpm(無断電子コントロール付き) サイズ 290×45×65(H)mm
重量 720g 定格使用時間 15分
パッド径 50mm パッド取付ねじ M4×10mm
コード長 2m 付属品 専用スポンジ
モップバフ
バフ
ディスク研磨ペーパー
研磨剤
専用ケース
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
追加説明
カタログ価格

30,600 (税抜)/ 33,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/14 18:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0876ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top