詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-47

品名 : [EA809PX-41用] スポンジ(ハード)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27588
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 直径 研磨面:65mm
厚さ 25mm 最大回転数 3000rpm(最大対応値)
材質 スポンジ
[EA809PX-41用]スポンジ(ハード)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
専用マジックテープ取り付け式
※研磨剤を使用してください。
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/28 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0856ページ
バリエーション一覧
EA809PX-45 [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
EA809PX-46 [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)
EA809PX-47 [EA809PX-41用] スポンジ(ハード)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top