品番 : EA809PX-45
品名 : [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27586 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 直径 | 研磨面:65mm |
| 厚さ | 25mm | 最大回転数 | 3000rpm(最大対応値) |
| 材質 | スポンジ | ||
| [EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) | |||
| 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き | |||
| 専用マジックテープ取り付け方式 | |||
| ※研磨剤を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809PX-45 [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) |
| EA809PX-46 [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) |
| EA809PX-47 [EA809PX-41用] スポンジ(ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-41 : AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー(50mm) |
